Skrutka s okom s plným závitom
DIN 444, oceľ 8.8, pozink., plný závit, tvar LB
Obj. č. 0058412120
EAN 4046777672190
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 444, oceľ 8.8, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K), LB
- Skrutky s okom v tvare LB majú závit takmer až po oko (plný závit)
 - Typické oblasti aplikácie skrutiek s okom sú aplikácie zahŕňajúce pohyblivé časti, napr.
 - systémy oplotenia, upínacie systémy alebo kryty.
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M12  | 
Dĺžka (l2)  | 120 mm  | 
Vonkajší priemer očka (d2)  | 25 mm  | 
Vnútorný priemer krúžku (d3)  | 12 mm  | 
Hrúbka oka (s1)  | 14 mm  | 
Menovitý priemer  | 12 mm  | 
Normy  | DIN 444  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 8,8  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Tvar hlavy  | S okom  | 
Forma  | LB  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Vyhotovenie závitu  | Úplný závit  | 
Trieda výrobku  | B  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |