Skrutka s okom s plným závitom
DIN 444, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar LB
Obj. č. 00589840
EAN 4052713012418
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 444, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, tvar LB
- Skrutky s okom v tvare LB majú závit takmer až po oko (plný závit)
- Typické oblasti aplikácie skrutiek s okom sú aplikácie zahŕňajúce pohyblivé časti, napr.
- systémy oplotenia, upínacie systémy alebo kryty.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 | 
| Dĺžka (l2) | 40 mm | 
| Vonkajší priemer očka (d2) | 18 mm | 
| Vnútorný priemer krúžku (d3) | 8 mm | 
| Hrúbka oka (s1) | 9 mm | 
| Menovitý priemer | 8 mm | 
| Normy | DIN 444 | 
| Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 | 
| Trieda pevnosti | 50 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Tvar hlavy | S okom | 
| Forma | LB | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Tvar závitu | Štandardný metrický závit | 
| Vyhotovenie závitu | Úplný závit | 
| Trieda výrobku | B | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
 
 
 
