Skrutka s okom s plným závitom DIN 444, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, tvar LB
SKR-S OKOM-DIN444-LB-A2-M24X180MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Skrutky s okom v tvare LB majú závit takmer až po oko (plný závit)
- Typické oblasti aplikácie skrutiek s okom sú aplikácie zahŕňajúce pohyblivé časti, napr.
- systémy oplotenia, upínacie systémy alebo kryty.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M24 |
Dĺžka (l2) | 180 mm |
Vonkajší priemer očka (d2) | 45 mm |
Vnútorný priemer krúžku (d3) | 22 mm |
Hrúbka oka (s1) | 25 mm |
Menovitý priemer | 24 mm |
Normy | DIN 444 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | S okom |
Forma | LB |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | B |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |