Skrutka s oválnou hlavou a krížovou drážkou H
DIN 7985 oceľ 4.8, bez povrchových úprav, H
Obj. č. 004602512
EAN 4050382064868
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 7985 bola zrušená a nahradená normou ISO 7045. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | dĺžky závitov sa zmenili| hĺbky prieniku zapustenej hlavy sa zmenili | štandardné označenie skrutky so šošovkovitou zápustnou hlavou sa menilo na skrutku s plochou hlavou).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M2,5 |
Dĺžka (l1) | 12 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2 mm |
Normy | DIN 7985 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Spôsob upínania | Krížová hlava |
Vnútorný pohon | H1 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,45 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |
