Skrutka s oválnym okom so závitom do dreva
Oceľ, pozinkovaná, závit pre skrutky do dreva
SKRUTKA S DLOUHÝM OTVOREM 6X50MM
Obj. č. 023496 50
EAN 4011231289955
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ, modrá pozinkovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (b1) | 6,5 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (a1) | 10 mm |