Skrutka s ozubenou prírubou, šesťhranná hlava s prírubou Verbus® W-158.12, oceľ, 100, lamelové pozinkovanie, strieborná, Geomet 321A + VL
VB W-158.12, oceľ 100, strieborná, zink. vločky
Obj. č. 414241245
EAN 4048539773138
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Dĺžka (l1) | 45 mm |
Priemer príruby (dc) | 24 mm |
Výška hlavy (k1) | 10 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS17 |
Normy | W158.12 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 100 |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Rebrá |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s prírubou |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,75 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Priemer stopky | 12 mm |