Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s ozubenou prírubou, šesťhranná hlava s prírubou Verbus® W-158.12, oceľ, 100, lamelové pozinkovanie, strieborná, Geomet 321A + VL

VB W-158.12, oceľ 100, strieborná, zink. vločky

Obj. č. 414241255

EAN 4048539773459

Cena za zvolené balenie
Skrutka s ozubenou prírubou, šesťhranná hlava s prírubou Verbus® W-158.12, oceľ, 100, lamelové pozinkovanie, strieborná, Geomet 321A + VL

Obj. č. 414241255

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
M12

Dĺžka (l1)

55 mm

Priemer príruby (dc)

24 mm

Výška hlavy (k1)

10 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Normy

W158.12

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

100

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Rebrá

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s prírubou

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,75 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Priemer stopky

12 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie