Skrutka s ozubenou prírubou, šesťhranná hlava s prírubou Verbus® W-158.12, oceľ, 100, lamelové pozinkovanie, strieborná, Geomet 321A + VL
VB W-158.12, oceľ 100, strieborná, zink. vločky
Obj. č. 414241650
EAN 4048539774531
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Priemer príruby (dc) | 31 mm |
Výška hlavy (k1) | 14 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS22 |
Normy | W158.12 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 100 |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Rebrá |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s prírubou |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 2 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Priemer stopky | 16 mm |