Skrutka s platničkou
Oceľ, pozinkovaná
SKRUTKA S PLATNICKOU M6X40
Obj. č. 02366 40
EAN 4011231291231
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Modrá galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závituxmenovitý priemer (d) | M6 |
Priemer otvoru (d1) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 70 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 40 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj oka (l3) | 11,5 mm |
Hrúbka listu (s1) | 3,0 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |