Skrutka s platničkou
Oceľ, pozinkovaná
SKRUTKA S PLATNICKOU M8X20
Obj. č. 02368 20
EAN 4011231291255
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Modrá galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závituxmenovitý priemer (d) | M8 |
Priemer otvoru (d1) | 10 mm |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 20 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj oka (l3) | 13,5 mm |
Hrúbka listu (s1) | 4,0 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |