Skrutka s platničkou
Oceľ, pozinkovaná
SKRUTKA S PLATNICKOU10X40MM
Obj. č. 023610 40
EAN 4011231291170
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Modrá galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závituxmenovitý priemer (d) | M10 |
Priemer otvoru (d1) | 12 mm |
Dĺžka (l1) | 70 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 40 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj oka (l3) | 13,5 mm |
Hrúbka listu (s1) | 5,0 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |