Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s plochou hlavou a krížovou drážkou H ISO 7045, oceľ 4,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

ISO 7045, oceľ 4.8, pozinkovaná, H
SKR SOSOV ISO7045 4.8 H2 A2K M5X30

Obj. č. 5103005030

EAN 4056807463490

Cena za zvolené balenie
Skrutka s plochou hlavou a krížovou drážkou H ISO 7045, oceľ 4,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 5103005030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Normu DIN 7985 nahradila norma ISO 7045 | Niektoré prvky sú do určitej miery podobné | Niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | dĺžky závitov sa zmenili| hĺbky prieniku zapustenej hlavy sa zmenili | štandardné označenie skrutky so šošovkovitou zápustnou hlavou sa menilo na skrutku s plochou hlavou.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

30 mm

Priemer hlavy (dk)

9,5 mm

Výška hlavy (k1)

3,7 mm

Normy

ISO 7045

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Spôsob upínania

Krížová hlava

Vnútorný pohon

H2

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,8 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit