Skrutka s plochou hlavou a krížovou drážkou H ISO 7045, oceľ 4.8, zinok-nikel, čierna (ZNBHL)
Oceľ ISO 7045, 4.8, zinok – nikel, čierna farba, H
Obj. č. 51038410
EAN 4057708129034
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upevňovacie prvky s pozinkovanou, zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou (ZNBHL) bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).
Odolnosť proti korózii:
- Priemer ≥ M2 – 360 h*
 - Priemer ≥ M6 – 480 h*
 - Priemer ≥ M10 – 720 h*
 
- Žiadna korózia základného kovu na miestach bez závitu počas skúšky striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS.
 
Prehľad výhod:
- Odolnosť proti korózii až 720 h v prípade základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS
 - Bez obsahu chrómu (VI)
 - Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
 - Tepelná kapacita do 120 °C
 - Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
 - Funkčné a dekoratívne
 
Hárky údajov(X)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M4  | 
Dĺžka (l1)  | 10 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 8 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 3,1 mm  | 
Normy  | ISO 7045  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 4,8  | 
Povrch  | Zinok, nikel, čierny  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Tvar hlavy  | Šošovková hlava  | 
Spôsob upínania  | Krížová hlava  | 
Vnútorný pohon  | H2  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Stúpanie  | 0,7 mm  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Trieda výrobku  | A  |