Skrutka s plochou hlavou a krížovou drážkou H
Nehrdzavejúca oceľ ISO 7045, bez p. ú. A2 70 H
SKR SOSOV ISO7045 A2/70 H1 M3X6
Obj. č. 5103436
EAN 4046777493092
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Normu DIN 7985 nahradila norma ISO 7045 | Niektoré prvky sú do určitej miery podobné | Niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | dĺžky závitov sa zmenili| hĺbky prieniku zapustenej hlavy sa zmenili | štandardné označenie skrutky so šošovkovitou zápustnou hlavou sa menilo na skrutku s plochou hlavou.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M3 |
Dĺžka (l1) | 6 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,6 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,4 mm |
Normy | ISO 7045 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Spôsob upínania | Krížová hlava |
Vnútorný pohon | H1 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |
