Skrutka s plochou hlavou a krížovou drážkou H
Nehrdzavejúca oceľ ISO 7045, bez p. ú. A2 70 H
SKR SOSOV ISO7045 A2/70 H4 M8X20
Obj. č. 51034820
EAN 4046777494037
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Normu DIN 7985 nahradila norma ISO 7045 | Niektoré prvky sú do určitej miery podobné | Niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | dĺžky závitov sa zmenili| hĺbky prieniku zapustenej hlavy sa zmenili | štandardné označenie skrutky so šošovkovitou zápustnou hlavou sa menilo na skrutku s plochou hlavou.
Hárky údajov(X)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 | 
| Dĺžka (l1) | 20 mm | 
| Priemer hlavy (dk) | 16 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 6 mm | 
| Normy | ISO 7045 | 
| Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 | 
| Trieda pevnosti | 70 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Tvar hlavy | Šošovková hlava | 
| Spôsob upínania | Krížová hlava | 
| Vnútorný pohon | H4 | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Stúpanie | 1,25 mm | 
| Tvar závitu | Štandardný metrický závit | 
| Trieda výrobku | A |