Skrutka s plochou hlavou a krížovou drážkou H
ISO 7045, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povr. úpr., H
SKR SOSOV ISO7045 A4/70 H4 M8X10
Obj. č. 51035810
EAN 4046777495454
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Normu DIN 7985 nahradila norma ISO 7045 | Niektoré prvky sú do určitej miery podobné | Niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | dĺžky závitov sa zmenili| hĺbky prieniku zapustenej hlavy sa zmenili | štandardné označenie skrutky so šošovkovitou zápustnou hlavou sa menilo na skrutku s plochou hlavou.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Priemer hlavy (dk) | 16,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 6,0 mm |
Normy | ISO 7045 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Spôsob upínania | Krížová hlava |
Vnútorný pohon | H4 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |