Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s plochou hlavou a krížovou drážkou Z

ISO 7045, nehr. oceľ A2, bez povrchovej úpravy, Z
SKR SOSOV ISO7045 A2 Z1 M3X5

Obj. č. 5103103005

EAN 4053479393049

Cena za zvolené balenie
Skrutka s plochou hlavou a krížovou drážkou Z

Obj. č. 5103103005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7045 nehrdz. oceľ A2 bez povrchovej úpravy
Upozornenie

Normu DIN 7985 nahradila norma ISO 7045 | Niektoré prvky sú do určitej miery podobné | Niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | dĺžky závitov sa zmenili| hĺbky prieniku zapustenej hlavy sa zmenili | štandardné označenie skrutky so šošovkovitou zápustnou hlavou sa menilo na skrutku s plochou hlavou.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M3

Dĺžka (l1)

5 mm

Priemer hlavy (dk)

5,6 mm

Výška hlavy (k1)

2,4 mm

Normy

ISO 7045

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Spôsob upínania

Krížová hlava

Vnútorný pohon

Z1

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit