Skrutka s plochou hlavou a krížovou drážkou Z
ISO 7045, nehr. oceľ A2, bez povrchovej úpravy, Z
SKR SOSOV ISO7045 A2 Z2 M5X8
Obj. č. 5103105008
EAN 4053479394350
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Normu DIN 7985 nahradila norma ISO 7045 | Niektoré prvky sú do určitej miery podobné | Niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | dĺžky závitov sa zmenili| hĺbky prieniku zapustenej hlavy sa zmenili | štandardné označenie skrutky so šošovkovitou zápustnou hlavou sa menilo na skrutku s plochou hlavou.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 | 
| Dĺžka (l1) | 8 mm | 
| Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 3,7 mm | 
| Normy | ISO 7045 | 
| Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 | 
| Trieda pevnosti | 50 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Tvar hlavy | Šošovková hlava | 
| Spôsob upínania | Krížová hlava | 
| Vnútorný pohon | Z2 | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Stúpanie | 0,8 mm | 
| Tvar závitu | Štandardný metrický závit | 
| Trieda výrobku | A |