Skrutka s plochou valcovitou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 4762, mosadz, bez povrchovej úpravy
SCR-CYL-ISO4762-BRS-HS3-M4X10
Obj. č. 51211410
EAN 4046777108330
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Normy sú ekvivalentné | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý prijatý v norme ISO 12474.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Normy | ISO 4762 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Hlava s vnútorným otvorom |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon (s1) | HS3 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Trieda výrobku | A |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 1,2 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 0,863-1,7 kN |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!