Skrutka s plochou valcovitou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 4762/DIN 912, oceľ 12.9 bez povrchovej úpravy, výrobca HOLO-KROME®
DIN 912, oceľ 12.9, bez povr. úpravy, Holo-Krome
Obj. č. 421585 22
EAN 4048539333271
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kvalitné produkty:
- Precízne vypracované produkty (nízke tolerancie)
- Precízne vypracovaný závit
- Alfanumerické značenie hlavy na účely sledovateľnosti
Vyrobené v USA
Norma DIN 912 bola zrušená a nahradená normou ISO 4762 a normou ISO 12474. Existujú určité podobnosti (zmenil sa nominálny rozsah | štandardný závit definovaný podľa normy ISO 4762, jemný závit bol preradený do normy ISO 12474).
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Dĺžka (l1) | 22 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 5 mm |
Normy | DIN 912 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 12,9 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | 0 – nevzťahuje sa |
Tvar hlavy | Hlava s vnútorným otvorom |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon (s1) | HS4 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |