Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s plochou valcovitou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 4762/DIN 912, oceľ 12.9 bez povrchovej úpravy, výrobca HOLO-KROME®

DIN 912, oceľ 12.9, bez povr. úpravy, Holo-Krome

Obj. č. 421588 30

EAN 4061976300545

Cena za zvolené balenie
Skrutka s plochou valcovitou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 4762/DIN 912, oceľ 12.9 bez povrchovej úpravy, výrobca HOLO-KROME®

Obj. č. 421588 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kvalitné produkty:


  • Precízne vypracované produkty (nízke tolerancie)

  • Precízne vypracovaný závit

  • Alfanumerické značenie hlavy na účely sledovateľnosti

Vyrobené v USA

Upozornenie

Norma DIN 912 bola zrušená a nahradená normou ISO 4762 a normou ISO 12474. Existujú určité podobnosti (zmenil sa nominálny rozsah | štandardný závit definovaný podľa normy ISO 4762, jemný závit bol preradený do normy ISO 12474).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

30 mm

Priemer hlavy (dk)

13 mm

Výška hlavy (k1)

8 mm

Normy

DIN 912

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

12,9

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

0 – nevzťahuje sa

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS6

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie