Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s plochou valcovitou hlavou so šesťhranným otvorom

Oceľ ISO 4762, 10.9, zinok – nikel
SKR CYL ISO4762 10.9 IS4 ZNSHL M5X45

Obj. č. 415095 45

EAN 4057708585007

Cena za zvolené balenie
Skrutka s plochou valcovitou hlavou so šesťhranným otvorom

Obj. č. 415095 45

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4762, oceľ, trieda pevnosti 10.9, zinkovo-niklová povrchová úprava, strieborná (ZNSHL)

Upevňovacie prvky s pozinkovanou, zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).



Odolnosť voči korózii:



  • Priemer ≥ M2 – 360 h*

  • Priemer ≥ M4 – 600 h*

  • Priemer ≥ M10 – 720 h*


  • *Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS


Prehľad výhod:



  • Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez chrómu (VI)

  • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy

  • Funkčné a dekoratívne
Upozornenie

Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Niektoré prvky sú podobné | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

45 mm

Priemer hlavy (dk)

8,5 mm

Výška hlavy (k1)

5 mm

Normy

ISO 4762

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Zinok, nikel, strieborný

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

600 h

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS4

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit