Skrutka s plochou valcovitou hlavou so šesťhranným otvorom, súprava
DIN 4762, oceľ 8.8, pozinkovaná, 1040 kusov, Sysko
ORSY KUFOR-SKR-ISO4762-8.8-(A2K)1040KS
Obj. č. 5964008401
EAN 4046777589276
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Súprava 1040 kusov
- 100 skrutiek s vnútorným šesťhranom M4 x 10/M4 x 16/M4 x 20 mm
- 100 skrutiek s vnútorným šesťhranom M5 x 10/ M5 x 16 mm
- 80 skrutiek s vnútorným šesťhranom M5 x 20 mm
- 50 skrutiek s vnútorným šesťhranom M5 x 25/ M5 x 30 mm
- 50 skrutiek s vnútorným šesťhranom M6 x 10/M6 x 16/M6 x 20 mm
- 40 skrutiek s vnútorným šesťhranom M6 x 25/ M6 x 30 mm
- 30 skrutiek s vnútorným šesťhranom M6 x 40 mm
- 30 skrutiek s vnútorným šesťhranom M8 x 16/ M8 x 20 mm
- 20 skrutiek s vnútorným šesťhranom M8 x 25/ M8 x 30 mm
Hárky údajov(X)
Normy | DIN 912 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Pozinkované |
Počet dielov v sortimente/súprave | 1040 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 6740,000 g |
SKR CYL ISO4762 8.8 IS3 A2K M4X20
SKRUTKA-VALC-ISO4762-8.8-IS4-(A2K)-M5X10
SKR CYL ISO4762 8.8 IS4 A2K M5X16
SKR CYL ISO4762 8.8 IS4 A2K M5X20
SKR CYL ISO4762 8.8 IS4 A2K M5X25
SKR CYL ISO4762 8.8 IS4 A2K M5X30
SKR CYL ISO4762 8.8 IS5 A2K M6X10
SKRUTKA-VALC-ISO4762-8.8-IS5-(A2K)-M6X16
SKRUTKA-VALC-ISO4762-8.8-IS5-(A2K)-M6X20
SKRUTKA-VALC-ISO4762-8.8-IS5-(A2K)-M6X25
SKR CYL ISO4762 8.8 IS5 A2K M6X30
SKR CYL ISO4762 8.8 IS5 A2K M6X40
SKRUTKA-VALC-ISO4762-8.8-IS6-(A2K)-M8X16
SKRUTKA-VALC-ISO4762-8.8-IS6-(A2K)-M8X20
SKRUTKA-VALC-ISO4762-8.8-IS6-(A2K)-M8X25
SKRUTKA-VALC-ISO4762-8.8-IS6-(A2K)-M8X30
SKR CYL ISO4762 8.8 IS3 A2K M4X10
SKR CYL ISO4762 8.8 IS3 A2K M4X16
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.