Skrutka s plochou valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom a čapom ISO 7379, oceľ 12.9, bez povrchovej úpravy, tolerancia f9
ISO 7379/WN 7379 tolerancia f9 oceľ 012.9 bez p.ú.
SKRUTKA ISO7379 12.9 F9 DS16 M12X20
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Čapové skrutky sa často používajú v prípade, že sa očakáva pôsobenie bočných síl na skrutkové spoje alebo je potrebné zaistiť diely vo vzájomnej polohe.
 - Driek s triedou tolerancie f9
 
Priemer drieku ramena sa líši od normy ISO 7379 pre nasledujúce priemery závitu:
- M5 = priemer drieku 6 mm
 - M10 = priemer drieku 12 mm
 - M20 = priemer drieku 24 mm
 
Vzhľadom na geometriu môžu byť tieto skrutky pri skúške medzného zaťaženia podľa normy ISO 898-1 zaťažené len obmedzene a majú označenie 0 pred vlastnou triedou pevnosti.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M12  | 
Dĺžka (l1)  | 20 mm  | 
Priemer stopky (d2)  | 16 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 24 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 11 mm  | 
Normy  | ISO 7379  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 012,9  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Tvar hlavy  | Hlava s vnútorným otvorom  | 
Spôsob upínania  | Šesťhranný otvor  | 
Vnútorný pohon  | HS8  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Stúpanie  | 1,75 mm  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Tolerančná trieda  | f9  | 
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)  | 18,4 mm  | 
Verzia  | S osadeným hriadeľom  | 
Trieda výrobku  | A  |