Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s plochou valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom a čapom ISO 7379, oceľ 12.9, bez povrchovej úpravy, tolerancia f9

ISO 7379/WN 7379 tolerancia f9 oceľ 012.9 bez p.ú.
SKRUTKA PRESNA ISO7379 12.9 F9 DS8 M6X16

Obj. č. 411886 16

EAN 4050642747449

Cena za zvolené balenie
Skrutka s plochou valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom a čapom ISO 7379, oceľ 12.9, bez povrchovej úpravy, tolerancia f9

Obj. č. 411886 16

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Čapové skrutky sa často používajú v prípade, že sa očakáva pôsobenie bočných síl na skrutkové spoje alebo je potrebné zaistiť diely vo vzájomnej polohe.

  • Driek s triedou tolerancie f9
Upozornenie

Priemer drieku ramena sa líši od normy ISO 7379 pre nasledujúce priemery závitu:


  • M5 = priemer drieku 6 mm

  • M10 = priemer drieku 12 mm

  • M20 = priemer drieku 24 mm


Vzhľadom na geometriu môžu byť tieto skrutky pri skúške medzného zaťaženia podľa normy ISO 898-1 zaťažené len obmedzene a majú označenie 0 pred vlastnou triedou pevnosti.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

16 mm

Priemer stopky (d2)

8 mm

Priemer hlavy (dk)

13 mm

Výška hlavy (k1)

5,5 mm

Normy

ISO 7379

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

012,9

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon

HS4

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Tolerančná trieda

f9

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

11,25 mm

Verzia

S osadeným hriadeľom