Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s plochou valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom a čapom ISO 7379, oceľ 12.9, bez povrchovej úpravy, tolerancia h8

ISO 7379/WN 7379 tolerancia h8 oceľ 012.9 bez p.ú.

Obj. č. 411981045

EAN 4047376751477

Cena za zvolené balenie
Skrutka s plochou valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom a čapom ISO 7379, oceľ 12.9, bez povrchovej úpravy, tolerancia h8

Obj. č. 411981045

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Čapové skrutky sa často používajú v prípade, že sa očakáva pôsobenie bočných síl na skrutkové spoje alebo je potrebné zaistiť diely vo vzájomnej polohe

  • Driek s triedou tolerancie h8
Upozornenie

Priemer drieku ramena sa líši od normy ISO 7379 pre nasledujúce priemery závitu:


  • M5 = priemer drieku 6 mm

  • M10 = priemer drieku 12 mm

  • M20 = priemer drieku 24 mm


Vzhľadom na geometriu môžu byť tieto skrutky pri skúške vytrhnutia podľa normy ISO 898-1 zaťažené len obmedzene a majú označenie 0 pred vlastnou triedou pevnosti.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

45 mm

Priemer stopky (d2)

12 mm

Priemer hlavy (dk)

18 mm

Výška hlavy (k1)

9 mm

Normy

ISO 7379

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

012,9

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon

HS6

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Tolerančná trieda

h8

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

16,4 mm

Verzia

S osadeným hriadeľom