Skrutka s plochou valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom a čapom
ISO 7379, tol. f9, nehr. oceľ A2, bez povr. úpr.
Obj. č. 513300816
EAN 4057709517670
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Čapové skrutky sa často používajú v prípade, že sa očakáva pôsobenie bočných síl na skrutkové spoje alebo je potrebné zaistiť diely vo vzájomnej polohe.
- Driek s triedou tolerancie f9
Vzhľadom na geometriu a na základe ťahovej skúšky podľa normy ISO 3506-1 možno tieto skrutky zaťažovať len do obmedzeného rozsahu, pričom sú označené pomocou „0“ pred aktuálnou triedou pevnosti.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer stopky (d2) | 10 mm |
Priemer hlavy (dk) | 16 mm |
Výška hlavy (k1) | 7 mm |
Normy | ISO 7379 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Hlava s vnútorným otvorom |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon | HS5 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Tolerančná trieda | f9 |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 13,25 mm |
Verzia | S osadeným hriadeľom |
Trieda výrobku | A |