Skrutka s plochou valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom a čapom
ISO 7379, toler. h8, oceľ, 012.9, bez povrch. úp.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Čapové skrutky sa často používajú v prípade, že sa očakáva pôsobenie bočných síl na skrutkové spoje alebo je potrebné zaistiť diely vo vzájomnej polohe
- Driek s triedou tolerancie h8
Vzhľadom na geometriu a na základe ťahovej skúšky podľa normy ISO 898-1 možno tieto skrutky zaťažovať len do obmedzeného rozsahu, pričom sú označené pomocou „0“ pred aktuálnou triedou pevnosti.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Priemer drieku (d2) | 6 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,8 mm |
Normy | ISO 7379 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 012,9 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Valcová hlava |
Spôsob upínania | Šesťhranná násada |
Vnútorný pohon | IH3 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,8 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Tolerančná trieda | h8 |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 9,75 mm |
Verzia | S osadeným hriadeľom |
Trieda výrobku | A |