Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s plochou zápustnou hlavou

DIN 608, oceľ 12.9 bez povrchovej úpravy
SKR ZAP 4HR DIN608 MATICA 12.9 M12X40

Obj. č. 0228531240
EAN 4056807177397

Cena za zvolené balenie
Skrutka s plochou zápustnou hlavou

Obj. č. 0228531240

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
M12

Dĺžka (l1)

40 mm

Priemer hlavy (dk)

24 mm

Výška hlavy (k1)

10,5 mm

Normy

DIN 608

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

12,9

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zápustná hlava so štvorhranným nákružkom

Druh závitu

Metrický závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

30 mm

Verzia

So štvorhranom

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie