Skrutka s plochou zápustnou hlavou
DIN 608, oceľ 12.9 bez povrchovej úpravy
SKR ZAP 4HR DIN608 MATICA 12.9 M12X80
Obj. č. 0228531280
EAN 4056807177434
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Dĺžka (l1) | 80 mm |
Priemer hlavy (dk) | 24 mm |
Výška hlavy (k1) | 10,5 mm |
Normy | DIN 608 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 12,9 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zápustná hlava so štvorhranným nákružkom |
Druh závitu | Metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 30 mm |
Verzia | S maticou |