Skrutka s rohovým ložiskom, samorezná FEBOS® ELS so zapustenou hlavou a krížovou drážkou v tvare H
SKRUTKA-ZAVRT-SOS-ELS-H2-(A4K)-4,3X47
Obj. č. 0207284347
EAN 4038898969211
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špeciálny plastový závit skrutky
Max. hrúbka železnej výstuže: 2,5 mm
Dlhá časť bez závitu
Zabraňuje nútenému posunu závitu skrutky. Ak dôjde k nútenému posunu, hrot s vrtákom sa môže odlomiť alebo počas práce môže prasknúť skrutka.
Prečítajte si aj informácie na stránke s prehľadom.
Hárky údajov(X)
Na upevňovanie rohových a šmykových nosných a nárazových plieškov.
![]() | |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | ST4,3 |
Dĺžka (l1) | 47 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,05 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Druh závitu | Závit do plechu |