Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s rovnou drážkou a zápustnou hlavou, Z DIN 965, oceľ 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 965, pozinkovaná oceľ 4.8 Z
SKRUTKA ZAP.HL.DIN965-4.8Z2(A2K)M4X8

Obj. č. 0048410408

EAN 4038898918998

Cena za zvolené balenie
Skrutka s rovnou drážkou a zápustnou hlavou, Z DIN 965, oceľ 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 0048410408

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 965 bola zrušená a nahradená normou ISO 7046 časť 1/časť 2. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Odstránený nominálny priemer Ø M1.6 | Vynechané triedy pevnosti 5.8 a A4-70 | Dĺžky závitov sa zmenili | Hĺbky prieniku zapustenej hlavy sa zmenili).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M4

Dĺžka (l1)

8 mm

Priemer hlavy (dk)

7,5 mm

Výška hlavy (k1)

2,2 mm

Normy

DIN 965

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Spôsob upínania

Krížová hlava

Vnútorný pohon

Z2

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,7 mm