Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s rovnou drážkou a zápustnou hlavou, Z

ISO 7046-2, nehr. oceľ A2 70, bez povr. úpravy, Z
SKR ZAP ISO7046/2 A2/70 Z1 M3X12

Obj. č. 51052312

EAN 4046777522891

Cena za zvolené balenie
Skrutka s rovnou drážkou a zápustnou hlavou, Z

Obj. č. 51052312

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7046-2, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy
Upozornenie

Norma ISO 7046-2 nahrádza normu DIN 965 | Niektoré prvky sú podobné | Niektoré výšky a priemery hlavy sa zmenili | Dĺžky závitu sa zmenili | Hĺbky zapustených hláv sa zmenili | Boli odstránené triedy pevnosti 5.8 a A4-70 | Do normy ISO 7046-1 boli zahrnuté skrutky s triedou pevnosti 4.8.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M3

Dĺžka (l1)

12 mm

Priemer hlavy (dk)

5,5 mm

Výška hlavy (k1)

1,65 mm

Normy

ISO 7046-2

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Spôsob upínania

Krížová hlava

Vnútorný pohon

Z1

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,5 mm