Skrutka s rovnou drážkou a zápustnou hlavou, Z
ISO 7046-2, nehr. oceľ A2 70, bez povr. úpravy, Z
SKR ZAP ISO7046/2 A2/70 Z1 M3X16
Obj. č. 51052316
EAN 4046777522914
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 7046-2 nahrádza normu DIN 965 | Niektoré prvky sú podobné | Niektoré výšky a priemery hlavy sa zmenili | Dĺžky závitu sa zmenili | Hĺbky zapustených hláv sa zmenili | Boli odstránené triedy pevnosti 5.8 a A4-70 | Do normy ISO 7046-1 boli zahrnuté skrutky s triedou pevnosti 4.8.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M3 |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,65 mm |
Normy | ISO 7046-2 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Spôsob upínania | Krížová hlava |
Vnútorný pohon | Z1 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |
