Skrutka s rovnou drážkou a zápustnou hlavou, Z
DIN 965, pozinkovaná oceľ 4,8 Z
SKRUTKA ZAP.HL.DIN965-4.8Z1(A2K)M3X5
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 965 bola zrušená a nahradená normou ISO 7046 časť 1/časť 2. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Odstránený nominálny priemer Ø M1.6 | Vynechané triedy pevnosti 5.8 a A4-70 | Dĺžky závitov sa zmenili | Hĺbky prieniku zapustenej hlavy sa zmenili).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M3 |
Dĺžka (l1) | 5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,6 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,65 mm |
Normy | DIN 965 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 90stupňov |
Spôsob upínania | Krížová hlava |
Vnútorný pohon | Z1 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |