Skrutka s ryhovanou hlavou, vysoký profil DIN 464, A1 nehrdzavejúca oceľ, bez povrchovej úpravy
SKR DIN464 A1 M6X20
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d) | M6 |
Priemer stopky (d1) | 12 mm |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Priemer hlavy (dk) | 24 mm |
Výška hlavy (k1) | 5 mm |
Normy | DIN 464 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Vysoký |
Tvar hlavy | Vrúbkovaná hlava |
Spôsob upínania | S ručným kolesom |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 20 mm |