Skrutka s ryhovanou hlavou, vysoký profil
DIN 464 oceľ 5,8, pozinkovaná
Obj. č. 022414 16
EAN 4046778555140
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 464, galvanizovaná oceľ 5,8, modrá pasivovaná (A2K)
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d) | M4 | 
| Priemer stopky (d1) | 8 mm | 
| Dĺžka (l1) | 16 mm | 
| Priemer hlavy (dk) | 16 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 3,5 mm | 
| Normy | DIN 464 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Trieda pevnosti | 5,8 | 
| Povrch | Pozinkované | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Forma | Vysoký | 
| Tvar hlavy | Vrúbkovaná hlava | 
| Spôsob upínania | S ručným kolesom | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Stúpanie | 0,7 mm | 
| Tvar závitu | Štandardný metrický závit |