Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s ryhovanou hlavou, vysoký profil

DIN 464 oceľ 5,8, pozinkovaná

Obj. č. 022416 12

EAN 4046778555287

Cena za zvolené balenie
Skrutka s ryhovanou hlavou, vysoký profil

Obj. č. 022416 12

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 464, galvanizovaná oceľ 5,8, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d)

M6

Priemer stopky (d1)

12 mm

Dĺžka (l1)

12 mm

Priemer hlavy (dk)

24 mm

Výška hlavy (k1)

5 mm

Normy

DIN 464

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Vysoký

Tvar hlavy

Vrúbkovaná hlava

Spôsob upínania

S ručným kolesom

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie