Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s ryhovanou hlavou, vysoký profil

DIN 464 oceľ 5,8, pozinkovaná

Obj. č. 022418 25

EAN 4048539356430

Cena za zvolené balenie
Skrutka s ryhovanou hlavou, vysoký profil

Obj. č. 022418 25

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 464, galvanizovaná oceľ 5,8, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d)

M8

Priemer stopky (d1)

16 mm

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer hlavy (dk)

30 mm

Výška hlavy (k1)

6 mm

Normy

DIN 464

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Vysoký

Tvar hlavy

Vrúbkovaná hlava

Spôsob upínania

S ručným kolesom

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,25 mm