Skrutka s ryhovanou hlavou, vysoký profil
DIN 464 oceľ 5,8, pozinkovaná
Obj. č. 022418 40
EAN 4047376222229
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 464, galvanizovaná oceľ 5,8, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d) | M8 |
Priemer stopky (d1) | 16 mm |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Priemer hlavy (dk) | 30 mm |
Výška hlavy (k1) | 6 mm |
Normy | DIN 464 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 5,8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Vysoký |
Tvar hlavy | Vrúbkovaná hlava |
Spôsob upínania | S ručným kolesom |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |