Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s ryhovanou hlavou, vysoký profil

DIN 464 oceľ 5,8 bez povrch. úpravy

Obj. č. 022400308

EAN 4056808911235

Cena za zvolené balenie
Skrutka s ryhovanou hlavou, vysoký profil

Obj. č. 022400308

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 464, oceľ 5.8, bez povrch. úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d)

M3

Priemer stopky (d1)

6 mm

Dĺžka (l1)

8 mm

Priemer hlavy (dk)

12 mm

Výška hlavy (k1)

2,5 mm

Normy

DIN 464

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5,8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Vysoký

Tvar hlavy

Vrúbkovaná hlava

Spôsob upínania

S ručným kolesom

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie