Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s ryhovanou hlavou, vysoký profil

DIN 464 oceľ 5,8 bez povrch. úpravy

Obj. č. 022408 20

EAN 4045727350294

Cena za zvolené balenie
Skrutka s ryhovanou hlavou, vysoký profil

Obj. č. 022408 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 464, oceľ 5.8, bez povrch. úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d)

M8

Priemer stopky (d1)

16 mm

Dĺžka (l1)

20 mm

Priemer hlavy (dk)

30 mm

Výška hlavy (k1)

6 mm

Normy

DIN 464

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5,8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Vysoký

Tvar hlavy

Vrúbkovaná hlava

Spôsob upínania

S ručným kolesom

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,25 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie