Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s ryhovanou hlavou, vysoký profil

DIN 464, nehr. oceľ A1, bez povrchovej úpravy
SKRUTKA-RYH-DIN464-A1-M4X6

Obj. č. 010164 6

EAN 4048539344444

Cena za zvolené balenie
Skrutka s ryhovanou hlavou, vysoký profil

Obj. č. 010164 6

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 464, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d)

M4

Priemer stopky (d1)

8 mm

Dĺžka (l1)

6 mm

Priemer hlavy (dk)

16 mm

Výška hlavy (k1)

3,5 mm

Normy

DIN 464

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Vysoký

Tvar hlavy

Vrúbkovaná hlava

Spôsob upínania

S ručným kolesom

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,7 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie