Skrutka s ryhovanou hlavou, vysoký profil
DIN 464 oceľ 5,8 bez povrch. úpravy
SKRUTKA-RYH-HL-DIN464-5.8-M6X25
Obj. č.
022406 25
EAN 4045727832455
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 464, oceľ 5.8, bez povrch. úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d) | M6 |
Priemer stopky (d1) | 12 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 24 mm |
Výška hlavy (k1) | 5 mm |
Normy | DIN 464 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 5,8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Vysoký |
Tvar hlavy | Vrúbkovaná hlava |
Spôsob upínania | S ručným kolesom |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |