Skrutka s ryhovanou hlavou, vysoký profil, drážkovaná
DIN 465, nehr. oceľ A1, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 010184 10
EAN 4047376384439
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 465, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d) | M4 |
Priemer stopky (d1) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Priemer hlavy (dk) | 16 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,5 mm |
Normy | DIN 465 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Vysoký |
Tvar hlavy | Vrúbkovaná hlava |
Spôsob upínania | S ručným kolesom |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,7 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |