Skrutka do tenkého plechu Savetix ® s vnútorným šesťhranom
Podob. ISO 4762 nerez A2 bez pov. úpr. s podložkou
SKRUTKA-VALC-PODL-A2-IS5-M6X16
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spojovací prvok v súlade so smernicou o strojných zariadeniach.
Použitie:
Zaisťovacie poistenie skrutiek pri použití s poistnou podložkou Savetix.
- Minimálne úsilie pri inštalácii.
- Valcová hlava na optimálny prenos síl v súlade s normou ISO 4762.
- Priliehajúce spojenie.
- Jednoduché používanie.
- Nevyžadujú sa špeciálne nástroje ani stroje.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10 mm |
Výška hlavy (k1) | 6 mm |
Priemer podložky max. (d2) | 21,5 mm |
Max. výška podložky (h1) | 4,2 mm |
Normy | DIN 7964 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Valcová hlava |
Spôsob upínania | Šesťhranná násada |
Vnútorný pohon | IH5 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 8 mm |
Verzia | S podložkou |
Trieda výrobku | A |
Oblasť použitia | Splnenie požiadaviek smernice o strojných zariadeniach |