Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s valcovou hlavou S vnútorným šesťhranom

ISO 4762/DIN 912, n.o. A4 50/70 bez p.ú.

Obj. č. 00974 80

EAN 4050642502253

Cena za zvolené balenie
Skrutka s valcovou hlavou S vnútorným šesťhranom

Obj. č. 00974 80

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 nehrdzavejúca oceľ A4-70, ≥ M24 nehrdzavejúca oceľ A4-70
Upozornenie

Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Niektoré prvky sú podobné | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M4

Dĺžka (l1)

80 mm

Priemer hlavy (dk)

7 mm

Výška hlavy (k1)

4 mm

Normy

ISO 4762

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS3