Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s valcovou hlavou S vnútorným šesťhranom

ISO 4762/DIN 912, n.o. A4 50/70 bez p.ú.
SKR CYL ISO4762 A4/70 IS5 M6X90

Obj. č. 00976 90

EAN 4062856103027

Cena za zvolené balenie
Skrutka s valcovou hlavou S vnútorným šesťhranom

Obj. č. 00976 90

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 nehrdzavejúca oceľ A4-70, ≥ M24 nehrdzavejúca oceľ A4-70
Upozornenie

Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Niektoré prvky sú podobné | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

90 mm

Priemer hlavy (dk)

10 mm

Výška hlavy (k1)

6 mm

Normy

ISO 4762

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS5