Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s valcovou hlavou S vnútorným šesťhranom

ISO 4762/DIN 912, n.o. A4 50/70 bez p.ú.
SKR CYL ISO4762 A4/70 IS6 M8X30

Obj. č. 00978 30

EAN 4024835455695

Cena za zvolené balenie
Skrutka s valcovou hlavou S vnútorným šesťhranom

Obj. č. 00978 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 nehrdzavejúca oceľ A4-70, ≥ M24 nehrdzavejúca oceľ A4-70
Upozornenie

Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Niektoré prvky sú podobné | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

30 mm

Priemer hlavy (dk)

13 mm

Výška hlavy (k1)

8 mm

Normy

ISO 4762

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS6

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie