Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s valcovou hlavou S vnútorným šesťhranom

ISO 4762/DIN 912, n.o. A4 50/70 bez p.ú.
SKRUTKA-VALC.-ISO4762-A4/70-IH2-M2,5X8

Obj. č. 009725 8

EAN 4050382377883

Cena za zvolené balenie
Skrutka s valcovou hlavou S vnútorným šesťhranom

Obj. č. 009725 8

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 nehrdzavejúca oceľ A4-70, ≥ M24 nehrdzavejúca oceľ A4-70
Upozornenie

Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Niektoré prvky sú podobné | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M2,5

Dĺžka (l1)

8 mm

Priemer hlavy (dk)

4,5 mm

Výška hlavy (k1)

2,5 mm

Normy

ISO 4762

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS2

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit